130,57 €/ Unitéhors TVA
157,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Hauteur | 25 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 83.2 kN |
Charge statique | 285 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
120,04 €/ Unitéhors TVA
145,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026