Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51122

  • ERIKS:11669003
  • Fabricant:4012801197632
Image 1
Ajouter à la liste

120,04 €/ Unitéhors TVA

145,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Hauteur
25 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
87 kN
Charge statique
290 kN
Vitesse limite
3350 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51122

  • Eriks:23757296
  • Manufacturer:51122

130,57 €/ Unitéhors TVA

157,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026