117,59 €/ Unitéhors TVA
142,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 25 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 80.6 kN |
Charge statique | 265 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
108,47 €/ Unitéhors TVA
131,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026