108,47 €/ Unitéhors TVA
131,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 25 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 85 kN |
Charge statique | 270 kN |
Vitesse limite | 3500 rpm |
Vitesse de référence | 3100 rpm |
117,59 €/ Unitéhors TVA
142,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026