67,96 €/ Unitéhors TVA
82,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Hauteur | 22 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 59.2 kN |
Charge statique | 208 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
69,68 €/ Unitéhors TVA
84,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026