Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51118

  • ERIKS:11669001
  • Fabricant:4012801016827
Image 1
Ajouter à la liste

69,68 €/ Unitéhors TVA

84,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Hauteur
22 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
45.5 kN
Charge statique
140 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Vitesse de référence
3500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51118

  • Eriks:23757292
  • Manufacturer:51118

67,96 €/ Unitéhors TVA

82,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026