65,13 €/ Unitéhors TVA
78,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Hauteur | 19 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 44.9 kN |
Charge statique | 140 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
50,80 €/ Unitéhors TVA
61,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026