Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51116

  • ERIKS:11668999
  • Fabricant:4012801197571
Image 1
Ajouter à la liste

50,80 €/ Unitéhors TVA

61,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Hauteur
19 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
45 kN
Charge statique
129 kN
Vitesse limite
4650 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51116

  • Eriks:23757290
  • Manufacturer:51116

65,13 €/ Unitéhors TVA

78,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026