Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51114

  • ERIKS:23757288
  • Fabricant:7316577312075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

50,67 €/ Unitéhors TVA

61,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
18 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle
Charge dynamique
40.3 kN
Charge statique
120 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51114

  • Eriks:11668997
  • Manufacturer:167147760000

39,64 €/ Unitéhors TVA

47,96 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026