39,64 €/ Unitéhors TVA
47,96 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 18 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 40 kN |
Charge statique | 110 kN |
Vitesse limite | 5100 rpm |
Vitesse de référence | 4100 rpm |
50,67 €/ Unitéhors TVA
61,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026