Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51112

  • ERIKS:23757286
  • Fabricant:7316576677489
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

42,82 €/ Unitéhors TVA

51,81 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Hauteur
17 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle
Charge dynamique
41.6 kN
Charge statique
122 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51112

  • Eriks:11668995
  • Manufacturer:167147410000

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026