Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51112

  • ERIKS:11668995
  • Fabricant:4012801162265
Image 1
Ajouter à la liste

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Hauteur
17 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
113 kN
Vitesse limite
5500 rpm
Vitesse de référence
4650 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51112

  • Eriks:23757286
  • Manufacturer:51112

42,82 €/ Unitéhors TVA

51,81 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026