38,55 €/ Unitéhors TVA
46,65 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Hauteur | 16 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 30.2 kN |
Charge statique | 81.5 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
30,15 €/ Unitéhors TVA
36,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026