Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51111

  • ERIKS:11668994
  • Fabricant:4012801162258
Image 1
Ajouter à la liste

30,15 €/ Unitéhors TVA

36,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
16 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
75 kN
Vitesse limite
6100 rpm
Vitesse de référence
5200 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51111

  • Eriks:23757285
  • Manufacturer:51111

38,55 €/ Unitéhors TVA

46,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026