31,09 €/ Unitéhors TVA
37,62 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Hauteur | 14 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 75 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
24,25 €/ Unitéhors TVA
29,34 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026