Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51110

  • ERIKS:11668993
  • Fabricant:4012801162241
Image 1
Ajouter à la liste

24,25 €/ Unitéhors TVA

29,34 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Hauteur
14 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
75 kN
Vitesse limite
6800 rpm
Vitesse de référence
5200 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51110

  • Eriks:23757284
  • Manufacturer:51110

31,09 €/ Unitéhors TVA

37,62 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026