28,57 €/ Unitéhors TVA
34,57 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Hauteur | 14 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 26.5 kN |
Charge statique | 69.5 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
22,34 €/ Unitéhors TVA
27,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026