Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51109

  • ERIKS:11668992
  • Fabricant:4012801162227
Image 1
Ajouter à la liste

22,34 €/ Unitéhors TVA

27,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Hauteur
14 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
69 kN
Vitesse limite
7100 rpm
Vitesse de référence
5800 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51109

  • Eriks:23757283
  • Manufacturer:51109

28,57 €/ Unitéhors TVA

34,57 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026