Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51108

  • ERIKS:23757282
  • Fabricant:7316577058614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

25,06 €/ Unitéhors TVA

30,32 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur
13 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
63 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Vitesse de référence
5000 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51108

  • Eriks:11668991
  • Manufacturer:51108

19,62 €/ Unitéhors TVA

23,74 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026