19,62 €/ Unitéhors TVA
23,74 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Hauteur | 13 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 62 kN |
Vitesse limite | 7400 rpm |
Vitesse de référence | 6400 rpm |
25,06 €/ Unitéhors TVA
30,32 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026