Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51107

  • ERIKS:23757281
  • Fabricant:7316577058621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

20,75 €/ Unitéhors TVA

25,11 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
12 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle
Charge dynamique
19.9 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51107

  • Eriks:11668990
  • Manufacturer:51107

16,23 €/ Unitéhors TVA

19,64 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026