16,23 €/ Unitéhors TVA
19,64 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Type | Axial deep groove ball bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 12 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle d'acier |
Charge dynamique | 20 kN |
Charge statique | 46.5 kN |
Vitesse limite | 8800 rpm |
Vitesse de référence | 6800 rpm |
20,75 €/ Unitéhors TVA
25,11 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026