18,09 €/ Unitéhors TVA
21,89 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Hauteur | 11 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 18.2 kN |
Charge statique | 39 kN |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
14,18 €/ Unitéhors TVA
17,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026