Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51105

  • ERIKS:11668987
  • Fabricant:4012801016438
Image 1
Ajouter à la liste

14,18 €/ Unitéhors TVA

17,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Hauteur
11 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
18.1 kN
Charge statique
35.5 kN
Vitesse limite
9700 rpm
Vitesse de référence
9500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51105

  • Eriks:23757279
  • Manufacturer:51105

18,09 €/ Unitéhors TVA

21,89 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026