Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51104

  • ERIKS:23757278
  • Fabricant:7316577058652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

16,36 €/ Unitéhors TVA

19,80 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Hauteur
10 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle
Charge dynamique
15.1 kN
Charge statique
29 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Vitesse de référence
7500 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51104

  • Eriks:11668986
  • Manufacturer:51104

13,27 €/ Unitéhors TVA

16,06 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026