13,27 €/ Unitéhors TVA
16,06 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Hauteur | 10 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 15 kN |
Charge statique | 26.5 kN |
Vitesse limite | 10900 rpm |
Vitesse de référence | 11100 rpm |
16,36 €/ Unitéhors TVA
19,80 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026