Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51103

  • ERIKS:23757277
  • Fabricant:7316577058669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

16,33 €/ Unitéhors TVA

19,76 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Hauteur
9 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle
Charge dynamique
11.4 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Vitesse de référence
8500 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51103

  • Eriks:11668985
  • Manufacturer:51103

13,13 €/ Unitéhors TVA

15,89 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026