13,13 €/ Unitéhors TVA
15,89 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Type | Axial deep groove ball bearing |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Hauteur | 9 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle d'acier |
Charge dynamique | 11.3 kN |
Charge statique | 19.6 kN |
Vitesse limite | 12900 rpm |
Vitesse de référence | 12500 rpm |
16,33 €/ Unitéhors TVA
19,76 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026