16,14 €/ Unitéhors TVA
19,53 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Hauteur | 9 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 10.6 kN |
Charge statique | 18.3 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
12,97 €/ Unitéhors TVA
15,69 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026