Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51102

  • ERIKS:11668983
  • Fabricant:4012801162159
Image 1
Ajouter à la liste

12,97 €/ Unitéhors TVA

15,69 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Type
Axial deep groove ball bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Hauteur
9 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle d'acier
Charge dynamique
10.5 kN
Charge statique
16.8 kN
Vitesse limite
13100 rpm
Vitesse de référence
14000 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51102

  • Eriks:23757276
  • Manufacturer:51102

16,14 €/ Unitéhors TVA

19,53 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026