Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51101

  • ERIKS:23757275
  • Fabricant:7316577058676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

16,33 €/ Unitéhors TVA

19,76 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Hauteur
9 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle
Charge dynamique
10.4 kN
Charge statique
16.6 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Vitesse de référence
9000 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51101

  • Eriks:11668981
  • Manufacturer:51101

12,84 €/ Unitéhors TVA

15,54 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026