12,84 €/ Unitéhors TVA
15,54 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Hauteur | 9 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 10.3 kN |
Charge statique | 15.4 kN |
Vitesse limite | 13100 rpm |
Vitesse de référence | 16900 rpm |
16,33 €/ Unitéhors TVA
19,76 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026