16,28 €/ Unitéhors TVA
19,70 €TVA incluse
1377 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Hauteur | 9 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 8.71 kN |
Charge statique | 12.2 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
12,72 €/ Unitéhors TVA
15,39 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026