Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51100

  • ERIKS:11668979
  • Fabricant:4012801162135
Image 1
Ajouter à la liste

12,72 €/ Unitéhors TVA

15,39 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Hauteur
9 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
10 kN
Charge statique
14 kN
Vitesse limite
12700 rpm
Vitesse de référence
19200 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51100

  • Eriks:23757274
  • Manufacturer:51100

16,28 €/ Unitéhors TVA

19,70 €TVA incluse

1377 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026