Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54310

  • ERIKS:23757502
  • Fabricant:7316577121493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

292,72 €/ Unitéhors TVA

354,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
542
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
64.7 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
81.9 kN
Charge statique
170 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm
Alternatives

325,46 €/ Unitéhors TVA

393,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026