325,46 €/ Unitéhors TVA
393,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 543 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 64.6 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 82 kN |
Charge statique | 169 kN |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Vitesse de référence | 6100 rpm |
292,72 €/ Unitéhors TVA
354,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026