Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet 52320

  • ERIKS:23757431
  • Fabricant:7316577732989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double Direction Thrust Ball Bearing. Two thrust ball bearing and cage assemblies complete with two flat seated housing washers and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

1 443,26 €/ Unitéhors TVA

1 746,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
523
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
97 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
225 kN
Charge statique
570 kN
Vitesse limite
1400 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Double effet 52320

  • Eriks:13560814
  • Manufacturer:019065922-0000

1 497,62 €/ Unitéhors TVA

1 812,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026