Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52320

  • ERIKS:13560814
  • Fabricant:4012801322461
Image 1
Ajouter à la liste

1 497,62 €/ Unitéhors TVA

1 812,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
523
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
97 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
238 kN
Charge statique
580 kN
Vitesse limite
1970 rpm
Vitesse de référence
3550 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52320

  • Eriks:23757431
  • Manufacturer:52320

1 443,26 €/ Unitéhors TVA

1 746,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026