Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet 52315

  • ERIKS:23757429
  • Fabricant:7316577007230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double Direction Thrust Ball Bearing. Two thrust ball bearing and cage assemblies complete with two flat seated housing washers and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

681,00 €/ Unitéhors TVA

824,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
523
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Hauteur
79 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
163 kN
Charge statique
390 kN
Vitesse limite
1800 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Double effet 52315

  • Eriks:11669097
  • Manufacturer:190070430000

654,65 €/ Unitéhors TVA

792,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026