654,65 €/ Unitéhors TVA
792,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 523 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 79 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 360 kN |
Vitesse limite | 2480 rpm |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
681,00 €/ Unitéhors TVA
824,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026