239,48 €/ Unitéhors TVA
289,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 523 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 58 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 81.9 kN |
Charge statique | 170 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
253,56 €/ Unitéhors TVA
306,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026