Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52310

  • ERIKS:11669092
  • Fabricant:4012801198882
Image 1
Ajouter à la liste

253,56 €/ Unitéhors TVA

306,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
523
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
58 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
82 kN
Charge statique
169 kN
Vitesse limite
3550 rpm
Vitesse de référence
6100 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52310

  • Eriks:23757424
  • Manufacturer:52310

239,48 €/ Unitéhors TVA

289,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026