Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet 52308

  • ERIKS:23757422
  • Fabricant:7316577121301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double Direction Thrust Ball Bearing. Two thrust ball bearing and cage assemblies complete with two flat seated housing washers and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

146,93 €/ Unitéhors TVA

177,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
523
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
49 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
61.8 kN
Charge statique
122 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Double effet 52308

  • Eriks:11669090
  • Manufacturer:167156320000

143,38 €/ Unitéhors TVA

173,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026