Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52308

  • ERIKS:11669090
  • Fabricant:4012801162708
Image 1
Ajouter à la liste

143,38 €/ Unitéhors TVA

173,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
523
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
49 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
112 kN
Vitesse limite
4250 rpm
Vitesse de référence
7200 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52308

  • Eriks:23757422
  • Manufacturer:52308

146,93 €/ Unitéhors TVA

177,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026