Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet 52307

  • ERIKS:23757421
  • Fabricant:7316577007216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double Direction Thrust Ball Bearing. Two thrust ball bearing and cage assemblies complete with two flat seated housing washers and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

120,76 €/ Unitéhors TVA

146,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
523
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Hauteur
44 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
49.4 kN
Charge statique
96.5 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Double effet 52307

  • Eriks:11669089
  • Manufacturer:167156240000

119,36 €/ Unitéhors TVA

144,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026