Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52307

  • ERIKS:11669089
  • Fabricant:4012801162692
Image 1
Ajouter à la liste

119,36 €/ Unitéhors TVA

144,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
523
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Hauteur
44 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
89 kN
Vitesse limite
4850 rpm
Vitesse de référence
7600 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52307

  • Eriks:23757421
  • Manufacturer:52307

120,76 €/ Unitéhors TVA

146,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026