Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet 52306

  • ERIKS:23757420
  • Fabricant:7316577058461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double Direction Thrust Ball Bearing. Two thrust ball bearing and cage assemblies complete with two flat seated housing washers and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

110,30 €/ Unitéhors TVA

133,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
523
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur
38 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
35.8 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Double effet 52306

  • Eriks:11669088
  • Manufacturer:167156160000

110,63 €/ Unitéhors TVA

133,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026