110,63 €/ Unitéhors TVA
133,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 523 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Hauteur | 38 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 35.5 kN |
Charge statique | 65 kN |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Vitesse de référence | 8600 rpm |
110,30 €/ Unitéhors TVA
133,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026