Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet 52305

  • ERIKS:23757419
  • Fabricant:7316577007209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double Direction Thrust Ball Bearing. Two thrust ball bearing and cage assemblies complete with two flat seated housing washers and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

104,56 €/ Unitéhors TVA

126,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
523
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
34 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse de référence
3200 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Double effet 52305

  • Eriks:11669087
  • Manufacturer:167156080000

108,56 €/ Unitéhors TVA

131,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026