108,56 €/ Unitéhors TVA
131,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 523 |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 34 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 34.5 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Vitesse de référence | 9700 rpm |
104,56 €/ Unitéhors TVA
126,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026